NIEDAX - Horg kengyeles szorító G72223 - BA 14
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 10-14 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339051809
Sonepar cikkszám
G72223
Gyártói cikkszám
BA 14
Gyártói típuskód
BA 14
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
10-14 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Horg kengyeles szorító