NIEDAX - Horg sín G72222 - 2920/2 SO
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2000 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 25 mm
Magasság - 12 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339034901
Sonepar cikkszám
G72222
Gyártói cikkszám
2920/2 SO
Gyártói típuskód
2920/2 SO
Hosszúság:
2000 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
25 mm
Magasság:
12 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
11 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
1.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
nincs
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Horg sín