Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg tartóprofil 200mm GT79656 - TW200

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Horg tartóprofil 200mm GT79656

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lemez szélesség - 190 mm

  • Kivitel - függőleges

  • Lemezmagasság - 22 mm

  • Rögzítés módja - csavarral rögzítés

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339204403

Sonepar cikkszám

GT79656

Gyártói cikkszám

TW200

Gyártói típuskód

TW200

Lemez szélesség:

190 mm

Kivitel:

függőleges

Lemezmagasság:

22 mm

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer szerelőlap ; Horg tartóprofil 200mm