Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg tartóprofil 300mm GT79658 - TW300

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Horg tartóprofil 300mm GT79658

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lemez szélesség - 290 mm

  • Kivitel - függőleges

  • Lemezmagasság - 22 mm

  • Rögzítés módja - csavarral rögzítés

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339204601

Sonepar cikkszám

GT79658

Gyártói cikkszám

TW300

Gyártói típuskód

TW300

Lemez szélesség:

290 mm

Kivitel:

függőleges

Lemezmagasság:

22 mm

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer szerelőlap ; Horg tartóprofil 300mm