Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg tartóprofil 400mm GT79659 - TW400

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Horg tartóprofil 400mm GT79659

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lemez szélesség - 470 mm

  • Kivitel - függőleges

  • Lemezmagasság - 22 mm

  • Rögzítés módja - csavarral rögzítés

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339204700

Sonepar cikkszám

GT79659

Gyártói cikkszám

TW400

Gyártói típuskód

TW400

Lemez szélesség:

470 mm

Kivitel:

függőleges

Lemezmagasság:

22 mm

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer szerelőlap ; Horg tartóprofil 400mm