NIEDAX - Huzalozócsatorna, 100x100x2000 mm SN067241 - SVK100100.1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 100 mm
Szélesség - 100 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Oldalfal típusa - perforált
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126396263
Sonepar cikkszám
SN067241
Gyártói cikkszám
SVK100100.1
Gyártói típuskód
SVK100100.1
Magasság:
100 mm
Szélesség:
100 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
6.5 mm
Nyílás szélessége:
6 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
8800 mm2
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Huzalozócsatorna, 100x100x2000 mm