NIEDAX - Huzalozócsatorna, 60x120x2000 mm SN067243 - SVK60120.1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 60 mm
Szélesség - 120 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Oldalfal típusa - perforált
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126396270
Sonepar cikkszám
SN067243
Gyártói cikkszám
SVK60120.1
Gyártói típuskód
SVK60120.1
Magasság:
60 mm
Szélesség:
120 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
6.5 mm
Nyílás szélessége:
6 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
6100 mm2
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Huzalozócsatorna, 60x120x2000 mm