NIEDAX - Illesztőhely-fedőlap, fehér, fedélnyílás 81 mm SN067247 - BSVO80.3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Fedél szélessége - 80 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126056204
Sonepar cikkszám
SN067247
Gyártói cikkszám
BSVO80.3
Gyártói típuskód
BSVO80.3
Alak:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Fedél szélessége:
80 mm
Anyag:
műanyag
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
66 mm
Kivitel:
felsőrész bevágáslefedés
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna takaróelem ; Illesztőhely-fedőlap, fehér, fedélnyílás 81 mm