NIEDAX - Ipari készülékdoboz GT61400 - GDI 60/70
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozóaljzat szerelési módja - előlap
Egységek száma - 1
Eszköz fajtája - dugaszoló aljzat CEE (IEC 60309)
Kivitel - zárt
Rögzítősáv - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339460397
Sonepar cikkszám
GT61400
Gyártói cikkszám
GDI 60/70
Gyártói típuskód
GDI 60/70
Csatlakozóaljzat szerelési módja:
előlap
Egységek száma:
1
Eszköz fajtája:
dugaszoló aljzat CEE (IEC 60309)
Kivitel:
zárt
Rögzítősáv:
egyéb
Csatlakozótérrel:
Igen
Anyag:
műanyag
Szerelvény szerelési módja:
csavarozás
Húzástehermentesítés-lehetőség:
Igen
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna szerelvénydoboz ; Ipari készülékdoboz