NIEDAX - IPON-Tömszelence, Pg 13,5, kábel átm: 6-12 mm IP68 SN067249 - 1234P1303
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 13.5
Kábelátmérőhöz - 6-12 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 9 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126176902
Sonepar cikkszám
SN067249
Gyártói cikkszám
1234P1303
Gyártói típuskód
1234P1303
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
13.5
Kábelátmérőhöz:
6-12 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
9 mm
Védettség (IP):
IP68
Szín:
fekete
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
24 mm
Menet emelkedése:
1.41 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
27 mm
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-30-100 °C
RAL-szám:
9005