NIEDAX - IPON-Tömszelence, Pg 9, kábel átm: 4-8 mm IP68 SN067250 - 1234P0903
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 9
Kábelátmérőhöz - 4-8 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011126176926
Sonepar cikkszám
SN067250
Gyártói cikkszám
1234P0903
Gyártói típuskód
1234P0903
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
9
Kábelátmérőhöz:
4-8 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
8 mm
Védettség (IP):
IP68
Szín:
fekete
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
19 mm
Menet emelkedése:
1.41 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
21.2 mm
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-30-100 °C
RAL-szám:
9005