NIEDAX - Ív, 90°, WRL-hez, 150x300 mm, kerek, hornyolt, nem perf. SN101412 - WRBR 150300
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábeltálca magasság - 150 mm
Kábelcsatorna szélesség - 300 mm
Kialakítás - ív merev
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339949342
Sonepar cikkszám
SN101412
Gyártói cikkszám
WRBR 150300
Gyártói típuskód
WRBR 150300
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábeltálca magasság:
150 mm
Kábelcsatorna szélesség:
300 mm
Kialakítás:
ív merev
Anyag:
acél
Belső sugár:
500 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Fedéllel:
Nem
Anyagvastagság:
1.5 mm
Alsó perforáció:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb