Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Kábelbilincs 14-18mm csavaros univ. GT58096 - BK 18

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Kábelbilincs 14-18mm csavaros univ. GT58096

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - acél

  • Befogási tartomány - 12-18 mm

  • Max. kábelszám - 1

  • Szerelési mód - profilsín

  • Csavar anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4013339084500

Sonepar cikkszám

GT58096

Gyártói cikkszám

BK 18

Gyártói típuskód

BK 18

Bilincs anyaga:

acél

Befogási tartomány:

12-18 mm

Max. kábelszám:

1

Szerelési mód:

profilsín

Csavar anyaga:

acél

Bilincs felülete:

tűzihorganyzott

Halogénmentes:

Igen

Csavar felülete:

tűzihorganyzott

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kábelbilincs 14-18mm csavaros univ.