NIEDAX - Kábelbilincs 18-22mm csavaros univ. GT39822 - BUK 22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 18-22 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339096206
Sonepar cikkszám
GT39822
Gyártói cikkszám
BUK 22
Gyártói típuskód
BUK 22
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
18-22 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kábelbilincs 18-22mm csavaros univ.