Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Kábelbilincs 19-24mm tüzihorganyzott SN025013 - 852 F

MásolásMásolás
NIEDAX - Kábelbilincs 19-24mm tüzihorganyzott SN025013

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 24 mm

  • Átmérő - 19-24 mm

  • Kivitel - zárt

  • Anyag - acél

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339014330

Sonepar cikkszám

SN025013

Gyártói cikkszám

852 F

Gyártói típuskód

852 F

Névleges átmérő:

24 mm

Átmérő:

19-24 mm

Kivitel:

zárt

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

tűzihorganyzott

Faltól lévő távolság:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Nem

Szín:

egyéb

Műanyagbevonatú:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Kábelbilincs 19-24mm tüzihorganyzott