NIEDAX - Kábelbilincs 26-30mm csavaros univ. 2 kábelhez GT39296 - BUK 30/2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 26-30 mm
Max. kábelszám - 2
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339098309
Sonepar cikkszám
GT39296
Gyártói cikkszám
BUK 30/2
Gyártói típuskód
BUK 30/2
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
26-30 mm
Max. kábelszám:
2
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kábelbilincs 26-30mm csavaros univ. 2 kábelhez