NIEDAX - Kábelbilincs 34-38mm 1 kábel tartására G67845 - BA 38
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 34-38 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339052509
Sonepar cikkszám
G67845
Gyártói cikkszám
BA 38
Gyártói típuskód
BA 38
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
34-38 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kábelbilincs 34-38mm 1 kábel tartására