NIEDAX - Kábelbilincs ellenvályú B26 bilincshez GT40718 - GW 26
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ellenvályú
Befogási tartomány - 22-26 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 26 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4013339105908
Sonepar cikkszám
GT40718
Gyártói cikkszám
GW 26
Gyártói típuskód
GW 26
Kivitel:
ellenvályú
Befogási tartomány:
22-26 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
26 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ellenidom ; Kábelbilincs ellenvályú B26 bilincshez