NIEDAX - Kábelbilincs ellenvályú B38 bilincshez GT39825 - GW 38
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ellenvályú
Befogási tartomány - 34-38 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 38 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4013339106202
Sonepar cikkszám
GT39825
Gyártói cikkszám
GW 38
Gyártói típuskód
GW 38
Kivitel:
ellenvályú
Befogási tartomány:
34-38 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
38 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ellenidom ; Kábelbilincs ellenvályú B38 bilincshez