NIEDAX - Kábelbilincs ellenvályú B42 bilincshez GT29346 - GW 42
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ellenvályú
Befogási tartomány - 38-42 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 42 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4013339106301
Sonepar cikkszám
GT29346
Gyártói cikkszám
GW 42
Gyártói típuskód
GW 42
Kivitel:
ellenvályú
Befogási tartomány:
38-42 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
42 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ellenidom ; Kábelbilincs ellenvályú B42 bilincshez