NIEDAX - Kábelbilincs ellenvályú B64 bilincshez GT36728 - GW 64
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ellenvályú
Befogási tartomány - 60-64 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 64 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4013339106806
Sonepar cikkszám
GT36728
Gyártói cikkszám
GW 64
Gyártói típuskód
GW 64
Kivitel:
ellenvályú
Befogási tartomány:
60-64 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
64 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ellenidom ; Kábelbilincs ellenvályú B64 bilincshez