Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Kábelcsatorna, 110x100x3000 mm, t=0,9 mm, perf. SN067253 - RL 110100

MásolásMásolás
NIEDAX - Kábelcsatorna, 110x100x3000 mm, t=0,9 mm, perf. SN067253

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 100 mm

  • Magasság - 110 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339243402

Sonepar cikkszám

SN067253

Gyártói cikkszám

RL 110100

Gyártói típuskód

RL 110100

Szélesség:

100 mm

Magasság:

110 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

0.9 mm

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

összekötővel

Fedéllel:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

10980 mm2

Kábelcsatorna, 110x100x3000 mm, t=0,9 mm, perf.