Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Kábelcsatorna, 110x100x3000 mm, t=0,9 mm SN067252 - RLU 110100

MásolásMásolás
NIEDAX - Kábelcsatorna, 110x100x3000 mm, t=0,9 mm SN067252

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 100 mm

  • Magasság - 110 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339244003

Sonepar cikkszám

SN067252

Gyártói cikkszám

RLU 110100

Gyártói típuskód

RLU 110100

Szélesség:

100 mm

Magasság:

110 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

0.9 mm

Oldalsó perforáció:

Nem

Kivitel:

összekötővel

Fedéllel:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Alsó perforáció:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

10980 mm2

Kábelcsatorna, 110x100x3000 mm, t=0,9 mm