Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Kábelcsatorna, 110x400x3000 mm, t=1,0 mm, perf. SN067256 - RL 110400 F

MásolásMásolás
NIEDAX - Kábelcsatorna, 110x400x3000 mm, t=1,0 mm, perf. SN067256

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 400 mm

  • Magasság - 110 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339245208

Sonepar cikkszám

SN067256

Gyártói cikkszám

RL 110400 F

Gyártói típuskód

RL 110400 F

Anyag:

acél

Szélesség:

400 mm

Magasság:

110 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Hosszúság:

3000 mm

Oldalperforáció:

Igen

Anyagvastagság:

1 mm

Kivitel:

összekötővel

Hasznos keresztmetszet:

43980 mm2

NATO-perforáció:

Nem

Fedéllel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb