Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Kábelcsatorna, 35x200x3000 mm, t=0,9 mm,perf. SN067257 - RL 35200 F

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Kábelcsatorna, 35x200x3000 mm, t=0,9 mm,perf. SN067257

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 200 mm

  • Magasság - 35 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339213108

Sonepar cikkszám

SN067257

Gyártói cikkszám

RL 35200 F

Gyártói típuskód

RL 35200 F

Szélesség:

200 mm

Magasság:

35 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagvastagság:

0.9 mm

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

összekötővel

Fedéllel:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

6980 mm2

Kábelcsatorna, 35x200x3000 mm, t=0,9 mm,perf.