Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Kábelcsatorna, 35x200x3000 mm, t=0.9 mm SN113999 - RLU 35200

MásolásMásolás
NIEDAX - Kábelcsatorna, 35x200x3000 mm, t=0.9 mm SN113999

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 200 mm

  • Magasság - 35 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339212200

Sonepar cikkszám

SN113999

Gyártói cikkszám

RLU 35200

Gyártói típuskód

RLU 35200

Szélesség:

200 mm

Magasság:

35 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

0.9 mm

Oldalsó perforáció:

Nem

Kivitel:

összekötővel

Fedéllel:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Alsó perforáció:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábelcsatorna, 35x200x3000 mm, t=0.9 mm