Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Kábelcsatorna, 35x50x6000 mm, t=0,75 mm,perf. SN067258 - RL 35050/6

MásolásMásolás
NIEDAX - Kábelcsatorna, 35x50x6000 mm, t=0,75 mm,perf. SN067258

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 50 mm

  • Magasság - 35 mm

  • Hosszúság - 6000 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339209903

Sonepar cikkszám

SN067258

Gyártói cikkszám

RL 35050/6

Gyártói típuskód

RL 35050/6

Szélesség:

50 mm

Magasság:

35 mm

Hosszúság:

6000 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

0.75 mm

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

összekötővel

Fedéllel:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

1730 mm2

Kábelcsatorna, 35x50x6000 mm, t=0,75 mm,perf.