Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Kábelcsatorna, 50x75x3000 mm, t=0,9 mm,perf. SN067259 - RL 50075 F

MásolásMásolás
NIEDAX - Kábelcsatorna, 50x75x3000 mm, t=0,9 mm,perf. SN067259

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 75 mm

  • Magasság - 50 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339209842

Sonepar cikkszám

SN067259

Gyártói cikkszám

RL 50075 F

Gyártói típuskód

RL 50075 F

Szélesség:

75 mm

Magasság:

50 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagvastagság:

1 mm

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

összekötővel

Alsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Kábelcsatorna, 50x75x3000 mm, t=0,9 mm,perf.