Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Kábelcsatorna, 60x200x3000 mm, t=0,8 mm SN067262 - RLU 60200 E3

MásolásMásolás
NIEDAX - Kábelcsatorna, 60x200x3000 mm, t=0,8 mm SN067262

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 200 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339331703

Sonepar cikkszám

SN067262

Gyártói cikkszám

RLU 60200 E3

Gyártói típuskód

RLU 60200 E3

Szélesség:

200 mm

Magasság:

60 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

egyéb

Anyagvastagság:

0.8 mm

Oldalsó perforáció:

Nem

Kivitel:

összekötővel

Fedéllel:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Alsó perforáció:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Hasznos keresztmetszet:

11980 mm2

Kábelcsatorna, 60x200x3000 mm, t=0,8 mm