Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Kábelcsatorna, 60x500x3000 mm, t=0.9 mm SN124978 - RLVC 60500

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Kábelcsatorna, 60x500x3000 mm, t=0.9 mm SN124978

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 961 kg CO₂-eq/km

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4013339948215

Sonepar cikkszám

SN124978

Gyártói cikkszám

RLVC 60500

Gyártói típuskód

RLVC 60500

Kábelcsatorna, 60x500x3000 mm, t=0.9 mm