Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Kábelcsatorna, 60x500x3000 mm, t=1,5 mm, perf. SN067271 - RS 60500 F

MásolásMásolás
NIEDAX - Kábelcsatorna, 60x500x3000 mm, t=1,5 mm, perf. SN067271

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 500 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339224609

Sonepar cikkszám

SN067271

Gyártói cikkszám

RS 60500 F

Gyártói típuskód

RS 60500 F

Szélesség:

500 mm

Magasság:

60 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagvastagság:

1.5 mm

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

összekötővel

Fedéllel:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

29980 mm2

Kábelcsatorna, 60x500x3000 mm, t=1,5 mm, perf.