Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Kábelcsatorna, 85x200x3000 mm, t=1,0 mm SN067274 - RLU 85200 F

MásolásMásolás
NIEDAX - Kábelcsatorna, 85x200x3000 mm, t=1,0 mm SN067274

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 200 mm

  • Magasság - 85 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339234301

Sonepar cikkszám

SN067274

Gyártói cikkszám

RLU 85200 F

Gyártói típuskód

RLU 85200 F

Szélesség:

200 mm

Magasság:

85 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagvastagság:

1 mm

Oldalsó perforáció:

Nem

Kivitel:

összekötővel

Fedéllel:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Alsó perforáció:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

16980 mm2

Kábelcsatorna, 85x200x3000 mm, t=1,0 mm