Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Kábelcsatorna, 85x200x3000 mm, t=1,5 mm, perf. SN067277 - RS 85200 OV

MásolásMásolás
NIEDAX - Kábelcsatorna, 85x200x3000 mm, t=1,5 mm, perf. SN067277

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 200 mm

  • Magasság - 85 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339249305

Sonepar cikkszám

SN067277

Gyártói cikkszám

RS 85200 OV

Gyártói típuskód

RS 85200 OV

Szélesség:

200 mm

Magasság:

85 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

1.5 mm

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

összekötő nélkül

Alsó perforáció:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Kábelcsatorna, 85x200x3000 mm, t=1,5 mm, perf.