Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Kábelcsatorna, 85x400x3000 mm, t=1,0 mm, perf. SN067278 - RL 85400

MásolásMásolás
NIEDAX - Kábelcsatorna, 85x400x3000 mm, t=1,0 mm, perf. SN067278

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 400 mm

  • Magasság - 85 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339233403

Sonepar cikkszám

SN067278

Gyártói cikkszám

RL 85400

Gyártói típuskód

RL 85400

Szélesség:

400 mm

Magasság:

85 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

1 mm

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

összekötővel

Fedéllel:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

33980 mm2

Kábelcsatorna, 85x400x3000 mm, t=1,0 mm, perf.