NIEDAX - Kábelcsatorna, nehéz kiv., 110x100x3000 mm, t=1.5 mm, nem perf. SN113470 - RSU 110100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 100 mm
Magasság - 110 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN113470
Gyártói cikkszám
RSU 110100
Gyártói típuskód
RSU 110100
Szélesség:
100 mm
Magasság:
110 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
1.5 mm
Oldalsó perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötővel
Fedéllel:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábelcsatorna, nehéz kiv., 110x100x3000 mm, t=1.5 mm, nem perf.