NIEDAX - Kábelkengyel, kábel átm: 8,8-14,3 mm, hossz: 219,5 mm SN067288 - 794/200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kétoldalas
Anyag - műanyag
Tiplivel - Nem
Hosszúság - 219.5 mm
NYM 3x1,5 vezetékek száma - 20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126044478
Sonepar cikkszám
SN067288
Gyártói cikkszám
794/200
Gyártói típuskód
794/200
Kivitel:
kétoldalas
Anyag:
műanyag
Tiplivel:
Nem
Hosszúság:
219.5 mm
NYM 3x1,5 vezetékek száma:
20
Kábelkengyel, kábel átm: 8,8-14,3 mm, hossz: 219,5 mm