Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Kábellétra,100x300x6000 mm, t=1,5 mm,SA 300mm SN067305 - KL 100303

MásolásMásolás
NIEDAX - Kábellétra,100x300x6000 mm, t=1,5 mm,SA 300mm SN067305

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 300 mm

  • Létrafok típusa - profil nem lyukasztott

  • Magasság - 100 mm

  • Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)

  • Hosszúság - 6000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339903665

Sonepar cikkszám

SN067305

Gyártói cikkszám

KL 100303

Gyártói típuskód

KL 100303

Szélesség:

300 mm

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Magasság:

100 mm

Oldalkorlát típusa:

profil (nyitott)

Hosszúság:

6000 mm

Létrafok rögzítése:

vakszegecselt

Anyag:

acél

Oldalsó perforáció:

Igen

Felület:

szalaghorganyzott

Létra középtávolság:

300 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

25300 mm2

Kábellétra,100x300x6000 mm, t=1,5 mm,SA 300mm