NIEDAX - Kábellétra,100x400x6000 mm, t=1,5 mm,SA 300mm SN067307 - KL 100403
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 400 mm
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Magasság - 100 mm
Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)
Hosszúság - 6000 mm
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339903672
Sonepar cikkszám
SN067307
Gyártói cikkszám
KL 100403
Gyártói típuskód
KL 100403
Szélesség:
400 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Magasság:
100 mm
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Hosszúság:
6000 mm
Létrafok rögzítése:
vakszegecselt
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Igen
Felület:
szalaghorganyzott
Létra középtávolság:
300 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
33800 mm2
Kábellétra,100x400x6000 mm, t=1,5 mm,SA 300mm