NIEDAX - Kábellétra,100x600x6000 mm, t=1,5 mm,SA 300mm SN067311 - KL 100603 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 600 mm
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Magasság - 100 mm
Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)
Hosszúság - 6000 mm
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339904082
Sonepar cikkszám
SN067311
Gyártói cikkszám
KL 100603 F
Gyártói típuskód
KL 100603 F
Szélesség:
600 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Magasság:
100 mm
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Hosszúság:
6000 mm
Létrafok rögzítése:
vakszegecselt
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Létra középtávolság:
300 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
50800 mm2
Kábellétra,100x600x6000 mm, t=1,5 mm,SA 300mm