Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Kábellétra, 60x200x6000 mm, t=1,5 mm,SA 150mm SN067295 - KL 60215

MásolásMásolás
NIEDAX - Kábellétra, 60x200x6000 mm, t=1,5 mm,SA 150mm SN067295

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 200 mm

  • Létrafok típusa - profil nem lyukasztott

  • Magasság - 60 mm

  • Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)

  • Hosszúság - 6000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339346400

Sonepar cikkszám

SN067295

Gyártói cikkszám

KL 60215

Gyártói típuskód

KL 60215

Szélesség:

200 mm

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Magasság:

60 mm

Oldalkorlát típusa:

profil (nyitott)

Hosszúság:

6000 mm

Létrafok rögzítése:

vakszegecselt

Anyag:

acél

Oldalsó perforáció:

Igen

Felület:

szalaghorganyzott

Létra középtávolság:

150 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

8400 mm2

Kábellétra, 60x200x6000 mm, t=1,5 mm,SA 150mm