NIEDAX - Kábellétra, 60x300x6000 mm, foktávolság 300 mm, 1,75 kN TH SN109024 - STM 60303/6 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 300 mm
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Magasság - 60 mm
Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)
Hosszúság - 6000 mm
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN109024
Gyártói cikkszám
STM 60303/6 F
Gyártói típuskód
STM 60303/6 F
Szélesség:
300 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Magasság:
60 mm
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Hosszúság:
6000 mm
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Létra középtávolság:
300 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
10600 mm2
Kábellétra, 60x300x6000 mm, foktávolság 300 mm, 1,75 kN TH