Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Kábellétra, 60x400x3000 mm, foktávolság 300 mm, 1,75 kN SN067297 - STM 60403/3 F

MásolásMásolás
NIEDAX - Kábellétra, 60x400x3000 mm, foktávolság 300 mm, 1,75 kN SN067297

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 400 mm

  • Létrafok típusa - profil nem lyukasztott

  • Magasság - 60 mm

  • Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339586660

Sonepar cikkszám

SN067297

Gyártói cikkszám

STM 60403/3 F

Gyártói típuskód

STM 60403/3 F

Szélesség:

400 mm

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Magasság:

60 mm

Oldalkorlát típusa:

profil (nyitott)

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Oldalsó perforáció:

Igen

Felület:

tűzihorganyzott

Létra középtávolság:

300 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Hasznos keresztmetszet:

17800 mm2

Kábellétra, 60x400x3000 mm, foktávolság 300 mm, 1,75 kN