Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Kábellétra, 60x400x6000 mm, foktávolság 300 mm, 1 kN SN067298 - STL 60403/6

MásolásMásolás
NIEDAX - Kábellétra, 60x400x6000 mm, foktávolság 300 mm, 1 kN SN067298

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 400 mm

  • Létrafok típusa - profil nem lyukasztott

  • Magasság - 60 mm

  • Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)

  • Hosszúság - 6000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339921348

Sonepar cikkszám

SN067298

Gyártói cikkszám

STL 60403/6

Gyártói típuskód

STL 60403/6

Szélesség:

400 mm

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Magasság:

60 mm

Oldalkorlát típusa:

profil (nyitott)

Hosszúság:

6000 mm

Anyag:

acél

Oldalsó perforáció:

Igen

Felület:

szalaghorganyzott

Létra középtávolság:

300 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Hasznos keresztmetszet:

19000 mm2

Kábellétra, 60x400x6000 mm, foktávolság 300 mm, 1 kN