Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

NIEDAX - Kábellétra, 60x500x6000 mm, foktávolság 300 mm, 1,75 kN SN067300 - STM 60503/6

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Kábellétra, 60x500x6000 mm, foktávolság 300 mm, 1,75 kN SN067300

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 500 mm

  • Létrafok típusa - profil nem lyukasztott

  • Magasság - 60 mm

  • Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)

  • Hosszúság - 6000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339321605

Sonepar cikkszám

SN067300

Gyártói cikkszám

STM 60503/6

Gyártói típuskód

STM 60503/6

Szélesség:

500 mm

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Magasság:

60 mm

Oldalkorlát típusa:

profil (nyitott)

Hosszúság:

6000 mm

Anyag:

acél

Oldalsó perforáció:

Igen

Felület:

szalaghorganyzott

Létra középtávolság:

300 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Hasznos keresztmetszet:

22300 mm2

Kábellétra, 60x500x6000 mm, foktávolság 300 mm, 1,75 kN