Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Kábellétra, nehéz kiv., 80x380x6000 mm, foktávolság 300 mm SN106294 - STIC 86/303

MásolásMásolás
NIEDAX - Kábellétra, nehéz kiv., 80x380x6000 mm, foktávolság 300 mm SN106294

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 380 mm

  • Létrafok típusa - profil nem lyukasztott

  • Magasság - 80 mm

  • Oldalkorlát típusa - lapos profil

  • Hosszúság - 6000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN106294

Gyártói cikkszám

STIC 86/303

Gyártói típuskód

STIC 86/303

Szélesség:

380 mm

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Magasság:

80 mm

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Hosszúság:

6000 mm

Anyag:

acél

Oldalsó perforáció:

Igen

Felület:

tűzihorganyzott

Létra középtávolság:

300 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Hasznos keresztmetszet:

9092 mm2

Kábellétra, nehéz kiv., 80x380x6000 mm, foktávolság 300 mm