NIEDAX - Kábellétra, nehéz kiv., 80x380x6000 mm, foktávolság 600 mm SN067302 - STIC 86/306
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 380 mm
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Magasság - 80 mm
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Hosszúság - 6000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339873227
Sonepar cikkszám
SN067302
Gyártói cikkszám
STIC 86/306
Gyártói típuskód
STIC 86/306
Szélesség:
380 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Magasság:
80 mm
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Hosszúság:
6000 mm
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Létra középtávolság:
600 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
9092 mm2
Kábellétra, nehéz kiv., 80x380x6000 mm, foktávolság 600 mm