Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

NIEDAX - Kábellétra, nehéz kiv., 80x480x6000 mm, foktávolság 300 mm SN106296 - STIC 86/403

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Kábellétra, nehéz kiv., 80x480x6000 mm, foktávolság 300 mm SN106296

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 480 mm

  • Létrafok típusa - profil nem lyukasztott

  • Magasság - 80 mm

  • Oldalkorlát típusa - lapos profil

  • Hosszúság - 6000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN106296

Gyártói cikkszám

STIC 86/403

Gyártói típuskód

STIC 86/403

Szélesség:

480 mm

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Magasság:

80 mm

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Hosszúság:

6000 mm

Anyag:

acél

Oldalsó perforáció:

Igen

Felület:

tűzihorganyzott

Létra középtávolság:

300 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Hasznos keresztmetszet:

11992 mm2

Kábellétra, nehéz kiv., 80x480x6000 mm, foktávolság 300 mm