NIEDAX - Kábellétra, nehéz kiv., 80x680x6000 mm, foktávolság 300 mm SN106300 - STIC 86/603
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 680 mm
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Magasság - 80 mm
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Hosszúság - 6000 mm
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN106300
Gyártói cikkszám
STIC 86/603
Gyártói típuskód
STIC 86/603
Szélesség:
680 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Magasság:
80 mm
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Hosszúság:
6000 mm
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Létra középtávolság:
300 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Hasznos keresztmetszet:
17792 mm2
Kábellétra, nehéz kiv., 80x680x6000 mm, foktávolság 300 mm