NIEDAX - Kábelrögzítő bilincs alumínium, 15-19 mm SN067314 - 851 AL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 19 mm
Átmérő - 15-19 mm
Kivitel - zárt
Anyag - alumínium
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339846603
Sonepar cikkszám
SN067314
Gyártói cikkszám
851 AL
Gyártói típuskód
851 AL
Névleges átmérő:
19 mm
Átmérő:
15-19 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
alumínium
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
egyéb
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábelrögzítő bilincs alumínium, 15-19 mm