NIEDAX - Kábelrögzítő, egyoldalas, L=135 mm SN067318 - KB 8
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyoldalas
Anyag - műanyag
Tiplivel - Nem
Hosszúság - 135 mm
NYM 3x1,5 vezetékek száma - 8
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339006922
Sonepar cikkszám
SN067318
Gyártói cikkszám
KB 8
Gyártói típuskód
KB 8
Kivitel:
egyoldalas
Anyag:
műanyag
Tiplivel:
Nem
Hosszúság:
135 mm
NYM 3x1,5 vezetékek száma:
8
Kábelrögzítő, egyoldalas, L=135 mm